Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSH0800
Cod. Produttore
SH0800
Cod. EAN
8015646615183

Informazioni di prodotto

Form 2 segregation kit H=300 W=600

Documentazione tecnica

Form 2 segregation kit H=300 W=600;F2 SEGREGATION KIT H300

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

per cavità di connettori

Produttore

ABB

KIT SEGREG FORMA2 H300