Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U2313
Cod. Produttore
001U2313
Cod. EAN
8050456051684

Informazioni di prodotto

KIT SCORREVOLE BX 800KG 230V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Peso max. 800 kg - Lunghezza max. 14 m

con trasmettitore manuale

Chiusura automatica

Con interruttore a chiave

peso max. del cancello

800 kg

lunghezza della cremagliera

14 m

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

KIT SCORREVOLE ELETTRICO 800KG 230V PER CANCELLI SCORREVOLI FINO A 14M

€ 630,04 x 1 pz.
(pz.)