Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MS-056
Cod. Produttore
8K01MS-056
Cod. EAN
8050456094018

Informazioni di prodotto

Il kit automazione BXV garantisce efficienza e affidabilità per cancelli scorrevoli fino a 400 kg.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al motore completo di scheda integrata
  • Risparmio di tempo con componenti preassemblati e compatibili
  • Configurazione semplificata tramite trasmettitore TOP quadricanale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento a 24 V per maggiore sicurezza ed efficienza energetica
  • Compatibilità con ante fino a 14 m e 400 kg
  • Maggiore protezione con coppia di fotocellule DXR incluse
Descrizione del produttore: Kit automazione BXV a 24 V per cancelli scorrevoli con anta fino a 14 m e peso fino a 400 kg, con motore completo di scheda, coppia di fotocellule DXR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz e trasmettitore TOP quadricanale.

con trasmettitore manuale

Chiusura automatica

Con interruttore a chiave

peso max. del cancello

400 kg

lunghezza della cremagliera

14 m

Produttore

Kit scorrevole BXV Plus 400kg 24V automazione cancelli anta fino 14m