› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Kit incasso comandi SCRR5 SCRRL5 ventilazione civile residenziale

Cod. Rexel VR22489
Cod. Produttore 0000022489
Cod. EAN 8010300224893

Informazioni principali

  • Serie: SCBRR5/5L/M
  • Installazione: ad incasso
  • Compatibilità: gruppi SCRR5 e SCRRL5
  • Tipo: Kit comando
  • Uso: elettrico

Descrizione del prodotto

Kit di componenti elettrici costituito da elementi in plastica di colore neutro, caratterizzato da una forma quadrata. Progettato per applicazioni nel settore della tecnica energetica, questo kit offre versatilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura modulare. I materiali plastici impiegati garantiscono resistenza e durabilità nel tempo, rendendo il prodotto adatto a diverse configurazioni elettriche. La superficie liscia e il design funzionale assicurano un aspetto ordinato e una manutenzione agevole. Descrizione del produttore: Kit per installazione ad incasso dei gruppi comandi SCRR5 e SCRRL5.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

applicazione

Tecnica energetica

forma

Quadrato

lunghezza

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale coperchio

Plastica

profondità nel terreno

55 mm

profondità totale

55 mm

Kit incasso comandi SCRR5 SCRRL5 ventilazione civile residenziale