› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

KIT SCB5 Trasformatore 5V Incasso per Comandi SCNR5 SCNRL5

Cod. Rexel VR22483
Cod. Produttore 0000022483
Cod. EAN 8010300224831

Informazioni principali

  • Serie: SCB5
  • Alimentazione: 5 V
  • Tipo: Kit installazione incasso
  • Compatibilità: SCNR5 e SCNRL5
  • Applicazione: Gruppi comandi
  • Montaggio: Ad incasso
  • Uso: Installazione elettrica
  • Categoria: Materiale elettrico

Descrizione del prodotto

Kit SCB5 con trasformatore da 5 volt, ideale per applicazioni nel settore della tecnica energetica. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma quadrata e un design funzionale che facilita l’installazione e l’uso. Il materiale plastico garantisce leggerezza e durabilità, rendendo questo kit adatto a diverse soluzioni elettriche. La finitura di colore neutro si integra facilmente in vari ambienti, assicurando un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: Kit per installazione ad incasso dei gruppi comandi SCNR5 e SCNRL5.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

120 mm

applicazione

Tecnica energetica

forma

Quadrato

lunghezza

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale coperchio

Plastica

profondità nel terreno

55 mm

profondità totale

55 mm

KIT SCB5 Trasformatore 5V Incasso per Comandi SCNR5 SCNRL5