Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR22481
Cod. Produttore
0000022481
Cod. EAN
8010300224817

Informazioni di prodotto

KIT SCB (TRASF.E.C.)
Kit SCB per trasformatori elettrici, caratterizzato da una forma quadrata e realizzato interamente in plastica sia per il corpo che per il coperchio. Progettato per applicazioni di tecnica energetica, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il colore è definito come "altro", conferendo un aspetto neutro e adatto a diversi contesti elettrici. Ideale per l’installazione e la protezione di componenti elettrici, questo kit unisce funzionalità e praticità in un design compatto e affidabile. Descrizione del produttore: Kit per installazione ad incasso del gruppo comandi elettronico SCNR/M.

colore

Altro

larghezza

120 mm

applicazione

Tecnica energetica

forma

Quadrato

lunghezza

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

materiale coperchio

Plastica

profondità nel terreno

43 mm

profondità totale

43 mm

Produttore

Kit incasso gruppo comandi elettronico SCNR/M aspirazione domestica