Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE450-20024
Cod. Produttore
450-20024
Cod. EAN
4031026444369

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Serie: RMS
  • Diametro fornito min: 76,0 mm
  • Diametro finale max: 22,0 mm
  • Spessore parete: 2,50 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +120 °C
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Adesivo: Termofusibile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riparazione permanente del cavo, veloce e a tenuta. Solo 6 misure per coprire una vasta gamma di diametri del cavo: da 15 mm fino a 160 mm. Disponibile in 4 lunghezze standard, e in lunghezze custom su richiesta. Ogni kit RMS è pronto all'uso e viene fornito con le istruzioni, la carta vetrata e il set per la pulizia. La cerniera è in acciaio inox 316 per una elevata resistenza alla corrosione. Resistente agli agenti atmosferici e zero alogeni. La speciale vernice termosensibile TCP indica quando il manicotto è stato sufficientemente riscaldato. Il manicotto RMS viene avvolto attorno al cavo e tenuto in posizione tramite una cerniera. Lo speciale adesivo interno sigilla perfettamente il cavo una volta termoristretto. I manicotti RMS garantiscono un rapido isolamento e una tenuta ottimale.

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

2,5 mm

lunghezza

750 mm

diametro interno prima della retrazione

76 mm

diametro interno dopo la retrazione

22 mm

per diametro esterno cavo

28 ... 28 mm

Serie

RMS

Produttore

Kit riparazione cavo RMS 76-22 tenuta permanente resistente agenti atmosferici