Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
LWLRDKIT12RD024
Cod. Produttore
LRDKIT12RD024
Cod. EAN
8013975150863
Descrizione del produttore: Kit composto da modulo base LRD12RD024, software LRXSW e cavo LRXC03

larghezza

72 mm

altezza

106 mm

profondità

59,6 mm

ampliabile

con temporizzatore

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

apparecchio base

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Kit modulo base LRD12RD024 24VDC con software LRXSW e cavo LRXC03 per controllo sistemi