Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC013H
Cod. Produttore
UC013H
Cod. EAN
3250616133181

Informazioni di prodotto

Kit per scatolati x160 magnetotermico orizzontale H150 L600 quadro 4 / quadro 5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit per installazione orizzontale di 1 interruttore scatolato fisso serie x160, compatibile con quadro 4 e quadro 5, altezza 150 mm e larghezza 600 mm. Per comando a leva standard, include piastra di montaggio, piastra frontale e viteria necessaria per un fissaggio semplice e sicuro. Ideale per un’integrazione ordinata dell’interruttore, garantisce praticità, affidabilità e una configurazione efficiente del quadro elettrico.

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

profondità

200 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

Produttore

KIT QUADRO INT X160 ORIZZ MAGN L600