Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM8103KIT
Cod. Produttore
KM8103KIT
Cod. EAN
8005543679395

Informazioni di prodotto

  • Colore: sabbia
  • 6 punti misti con comandi digitali
  • Compatibilità Living Now
  • Prese 2P+T 10/16A bipasso
  • Caricatore USB tipo A
  • Frame con mostrina doppia presa
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW
  • Comandi luce full e standard

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di punti misti in finitura sabbia, progettato per il montaggio a parete. Ideale per applicazioni elettriche residenziali, offre una soluzione versatile e funzionale per l'installazione di dispositivi elettrici. Il kit include componenti di alta qualità che garantiscono affidabilità e facilità di montaggio, senza sistemi bus integrati. La finitura sabbia conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti abitativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. Colore sabbia. Composizione:- 6 x K8001 modulo di connessione;- 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli;- 2 x KM8010 comando luce;- 4 x KM8011 comando full;- 2 x KM8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia;- 2 x KM8103M03 frame con mostrina presa 2P+T;- 2 x KM8103M13C frame con mostrina presa Italia + USB;- 6 x KM4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso;- 2 x KM4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano;- 2 x K4191AA caricatore USB tipo A.

tipo di montaggio

A parete

colore

Beige

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

16

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

1015

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Kit punti misti digitali Living Now sabbia residenziale