Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW8103KIT
Cod. Produttore
KW8103KIT
Cod. EAN
8005543679371

Informazioni di prodotto

Kit per 6 punti misti con comandi digitali Living Now - colore bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di punti misti da parete in colore bianco, progettato per installazioni elettriche residenziali. Il prodotto è caratterizzato da un design essenziale e funzionale, adatto a diverse esigenze di montaggio. Include accoppiamento bus integrato per una connessione semplice e affidabile, senza supporto a sistemi bus radio o KNX. Ideale per chi cerca una soluzione versatile e pratica per la gestione degli impianti elettrici, garantendo qualità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit per la realizzazione di 6 punti misti (scatola 3 moduli) con comandi digitali Living Now e prese. Colore bianco. Composizione:- 6 x K8001 modulo di connessione;- 6 x K4703 supporto Living Now 3 moduli;- 2 x KW8010 comando luce;- 4 x KW8011 comando full;- 2 x KW8103M02 frame con mostrina doppia presa Italia;- 2 x KW8103M03 frame con mostrina presa 2P+T;- 2 x KW8103M13C frame con mostrina presa Italia + USB;- 6 x KW4180 presa 2P+T 10/16A 250Vac bipasso;- 2 x KW4140A16F presa flat 16 A standard tedesco e italiano;- 2 x K4191AA caricatore USB tipo A.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

16

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

Min. profondità della presa per apparecchi

50 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Kit punti misti digitali Living Now bianco per installazioni residenziali