Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE639-60000
Cod. Produttore
639-60000
Cod. EAN
4031026187136

Informazioni di prodotto

Kit protezione bordi HOT Kit

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Flessibili e facili da applicare. Elevata resistenza ad agenti chimici e influssi ambientali. La pratica gamma di passacavi in un mix adatto a costruzioni, riparazioni e manutenzioni domestiche.

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

temperatura di impiego

-30 ... 60 °C

per diametro cavo

3,5 ... 12 mm

Serie

HV Grommets Series

Produttore

Kit protezione bordi flessibile resistente agenti chimici per costruzioni e manutenzioni