Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPCB6344K01
Cod. Produttore
LPCB6344K01
Cod. EAN
8013975319659

Informazioni di prodotto

KIT PLAST.FUNGO SEMPL. ROSSO SG.ROT. 1NC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit plastico fungo semplice di colore rosso con sgancio rotativo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando di emergenza affidabile e di facile utilizzo. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'impiego industriale e civile. Design compatto e funzionale che consente un'installazione rapida e sicura.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Fungo

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Kit fungo plastico rosso sgancio rotativo comando emergenza applicazioni elettriche