Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS1216N
Cod. Produttore
S1216N
Cod. EAN
8005543161777

Informazioni di prodotto

Presa Domino 2P+T 16 A 250Vac bipasso
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit placca Domino in plastica di alta qualità, progettata per il montaggio a incasso su canali. Include un deviatore con comando a bascula e una presa elettrica singola, con fissaggio tramite viti per una maggiore stabilità. Il dispositivo è orientato per un montaggio orizzontale e garantisce funzionalità affidabile senza illuminazione integrata. Ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali, combina praticità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: domino - presa 2P+T 16 A 250 Va.c. tipo bipasso ad alveoli schermati e un deviatore unipolare 6A 250vac - placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 - in blister 144x180mm. Colore: avorio. Formato blister: blister 144x180

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Canale da incasso per apparecchi

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

numero di prese

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

Esecuzione dell'interruttore

Deviatore

esecuzione della presa

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale

corrente nominale presa

16 A

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

89 mm

altezza dell'apparecchio

69 mm

profondità dell'apparecchio

40 mm

tipo di interruttore/pulsante

Deviatore

Serie

DOMINO

Produttore

Kit placca Domino deviatore integrato incasso civile residenziale