Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7X07
Cod. Produttore
M7X07
Cod. EAN
8012199990422

Informazioni di prodotto

Kit di 3 morsetti per cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto esterno a 3 poli con collegamento avvitato, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Ideale per conduttori flessibili fino a 120 mm² e conduttori rigidi fino a 150 mm², supporta anche cavi con sezione massima di 300 kcmil o diametro massimo di 18 mm. Il morsetto è realizzato per essere facilmente installabile con serraggio a 10 Nm, assicurando un fissaggio stabile e durevole. La struttura compatta e robusta permette un montaggio efficiente, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Questo componente è indicato per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e di qualità nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di 3 morsetti per cavi 1x120mm (flessibile), 1x150mm (rigido) e capocorda per M1 160 in versione 3P

larghezza

22 mm

altezza

20 mm

profondità

38 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

3

con protezione dal contatto

Serie

MEGATIKER

Produttore

Kit morsetti 3 poli per cavi 120-160mm installazioni elettriche