›

KIT M5/G4 DOMEO

Cod. Rexel MESO5416804000
Cod. Produttore 5416804000
Cod. EAN 8413893717658

Informazioni principali

KIT M5/G4 DOMEO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit completo per il collegamento elettrico M5 con attacco G4, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali e facilità di montaggio. Realizzato con materiali durevoli, è adatto a un ampio range di utilizzi nel settore elettrico, offrendo una soluzione versatile e funzionale per professionisti e installatori.

Caratteristiche tecniche

larghezza

125 mm

altezza

275 mm

profondità

48 mm

materiale

Sintetico

Filtro inquadratura

Altro

Efficienza secondo ISO 16890-1:2016

50 %

Classe del filtro secondo ISO 16890-1:2016

Iso epm10

Differenza di pressione iniziale

35 Pa

Serie

KIT FILTROS DOMEO

KIT M5/G4 DOMEO