Prodotti /

Cod. Rexel
LLKIT-LEDALI-0-
Cod. Produttore
KIT-LEDALI-0-10
Cod. EAN
8054521535666

Informazioni di prodotto

KIT COMPOSTO DA: LEDALI-0-10 + LEDALIPOWER
Descrizione del produttore: Kit per controllo di alimentatori con ingresso DALI tramite segnale 0-10V IP20

larghezza

117 mm

Tipologia

Set sistema di controllo illuminazione

altezza

28,5 mm

profondità

50 mm