Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001U1924
Cod. Produttore
001U1924
Cod. EAN
8050456055729

Informazioni di prodotto

KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOT ENC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lunghezza max. anta 3,5 m - Peso max. anta 400 kg

Tipologia

A 2 battenti

peso max. del battente

800 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

230 V

Produttore

KIT INTERRATO FROG 3,5M 230V 2 MOTORE PER ANTE FINO A 400 KG