Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68792
Cod. Produttore
GW68792
Cod. EAN
8011564195837

Informazioni di prodotto

KIT IDRICO 2 RUBINETTI A SFERA QMC 16
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

adatto per

sistema chiuso

esecuzione

valvola di prelievo a manopola

tipo di montaggio

batteria da incasso

collegamento

tubi in rame

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

Produttore

KIT IDRICO 2 RUBINETTI A SFERA QMC

Ricevi 100 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui