Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1061/906
Cod. Produttore
1061/906
Cod. EAN
8021156052097

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT FURTO EASY C/1061/103 E IR
  • Centrale: 3 linee parzializzabile
  • Zone: 2
  • Rilevatori: 2 infrarosso passivo
  • Contatto: magnetico
  • Sirena: autoalimentata esterno
  • Kit chiave: elettronica
  • Serie: UR1061/906
KIT antifurto facile da installare, progettato per garantire sicurezza e protezione efficaci. Include componenti essenziali per un sistema di allarme affidabile, con tecnologia avanzata per il rilevamento rapido e preciso di intrusioni. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre versatilità e facilità d'uso, assicurando un controllo completo dell’ambiente. Realizzato con materiali di qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit antintrusione è composto da:- n. 1 cod. 1061/103 - Centrale a 3 linee parzializzabile su 2 zone - n. 2 cod. 1033/012 - Rilevatore ad infrarosso passivo - n. 1 cod. 1033/702 - Contatto magnetico - n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante - n. 1 cod. 1061/334 - Kit chiave elettronica - n. 1 cod. 1056/337 - Kit adattatori

profondità

280 mm

larghezza

435 mm

altezza

325 mm

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

4

Produttore

Kit antintrusione facile installazione con centrale 3 linee e sirena esterna