› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Kit filtri ISO Coarse G2-G3 127x10 mm per recuperatori monostanza

Cod. Rexel VR0000022466
Cod. Produttore 0000022466
Cod. EAN 8010300224664

Informazioni principali

  • Dimensioni: 127x10 mm
  • Filtro classe: ISO Coarse 20%
  • Filtro classe: ISO Coarse 30%
  • Applicazione: Recuperatori calore
  • Tipo: Kit 2 filtri
  • Uso: Monostanza
  • Serie: VR0000022466
  • Materiale: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

Kit filtro con dimensioni 127 mm di diametro e 10 mm di spessore, progettato per garantire un'efficace filtrazione dell'aria. La classe del filtro G3 assicura una buona capacità di trattenere particelle di polvere e impurità, migliorando la qualità dell'aria negli impianti elettrici e di ventilazione. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un filtraggio affidabile e una manutenzione semplice, contribuendo alla protezione e al funzionamento ottimale degli apparati elettrici. Descrizione del produttore: Kit composto da 1 filtro classe ISO Coarse 20% (G2) e 1 filtro ISO Coarse 30% (G3) per recuperatori di calore monostanza. Dimensioni:127X10 mm.

Caratteristiche tecniche

diametro interno

127 mm

classe del filtro

G3

Efficienza

30 %

Kit filtri ISO Coarse G2-G3 127x10 mm per recuperatori monostanza