›

KIT FILTRI COLORATI AGO VERDE

Cod. Rexel AILMLB1260003
Cod. Produttore LB1260003
Cod. EAN 8012680110285

Informazioni principali

Kit filtri colorati Ago Verde

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di filtri colorati con ago verde, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo kit consente di selezionare facilmente il filtro più adatto grazie alla codifica colore, facilitando l'identificazione e l'utilizzo in diverse situazioni tecniche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo, assicurando prestazioni costanti. L'ago verde incluso è progettato per un utilizzo preciso, rendendo il kit uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni pratiche e funzionali.

Caratteristiche tecniche

altezza

15 mm

diametro

51 mm

materiale

alluminio

colore

verde

tipo di accessori

elemento decorativo

prodotto Sustainable

Si

KIT FILTRI COLORATI AGO VERDE