›

KIT FILTRI COLORATI AGO NERO

Cod. Rexel AILMLB1260002
Cod. Produttore LB1260002
Cod. EAN 8012680110278

Informazioni principali

Kit filtri colorati Ago Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di filtri colorati con ago nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Questo kit consente di selezionare facilmente il filtro più adatto grazie alla varietà di colori disponibili, facilitando l'identificazione e l'organizzazione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per l'uso in ambienti professionali dove la qualità e la durata sono fondamentali. La presenza dell'ago nero garantisce un'ottima visibilità e precisione durante l'installazione o la manutenzione di componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

altezza

15 mm

diametro

51 mm

materiale

alluminio

colore

nero

tipo di accessori

elemento decorativo

KIT FILTRI COLORATI AGO NERO