› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Kit installazione doppia finestra aspiratore VORTICE VARIO

Cod. Rexel VR13025
Cod. Produttore 0000013025
Cod. EAN 8010300130255

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 9A
  • Tipo: Kit doppia finestra
  • Applicazione: Aspiratore
  • Serie: VORTICE VARIO
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Interno
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

Kit di ventilazione elettrico FF 230/9 progettato per garantire un'efficace circolazione dell'aria in ambienti domestici. Adatto per ventilatori da soffitto e sistemi di ventilazione centrifuga, questo accessorio meccanico offre un'installazione versatile e funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per migliorare il comfort abitativo grazie alla sua capacità di favorire il ricambio d'aria, contribuendo a un ambiente più salubre e ventilato. Descrizione del produttore: Kit per l'installazione su doppia finestra di un aspiratore serie VORTICE VARIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Adatto per il ventilatore da soffitto

Adatto per il ventilazione di circolazione

Adatto per ventilazione centrifugo

Adatto per ventilazione domestica

Kit installazione doppia finestra aspiratore VORTICE VARIO