› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Accessori per ventilazione

Kit installazione doppia finestra aspiratore VORTICE VARIO

Cod. Rexel VR13024
Cod. Produttore 0000013024
Cod. EAN 8010300130248

Informazioni principali

  • Serie: VORTICE VARIO
  • Applicazione: doppia finestra
  • Tipo: kit installazione
  • Modello: FF 150/6
  • Uso: aspiratore
  • Compatibilità: serie VORTICE VARIO
  • Installazione: rapida e sicura
  • Materiale: resistente

Descrizione del prodotto

Kit FF 150/6 doppia fine progettato per applicazioni di ventilazione domestica e di circolazione dell'aria. Adatto per ventilatori da soffitto e ventilazione centrifuga, garantisce un'efficace gestione del flusso d'aria in ambienti residenziali. Questo kit di accessori meccanici è ideale per migliorare la qualità dell'aria interna, facilitando il ricambio e la distribuzione dell'aria senza l'uso di condotti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Kit per l'installazione su doppia finestra di un aspiratore serie VORTICE VARIO

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Altro

Adatto per il ventilatore da soffitto

Adatto per il ventilazione di circolazione

Adatto per ventilazione centrifugo

Adatto per ventilazione domestica

Kit installazione doppia finestra aspiratore VORTICE VARIO