Prodotti /

Cod. Rexel
LLEL2471
Cod. Produttore
EL2471
Cod. EAN
8056734346862

Informazioni di prodotto

KIT di EMERGENZA per LED 1W e MODULI LED 24Vdc con batteria a pacchetto
Descrizione del produttore: Kit emergenza per LED 1W e moduli LED 24Vdc autonomia max 8 ore con batteria a pacchetto 7,2V - 1,6Ah

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

46 mm

altezza

24 mm

potenza

1 W

lunghezza

105 mm

Tipo Lampada

LED

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivo di monitoraggio

Altro

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

2 ... 8 h