Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /
Informazioni di prodotto
Durata funzionamento nominale
3 ... 3 h
tensione nominale
220 ... 240 V
dispositivo di monitoraggio
Altro
grado di protezione (IP)
IP20
Tipo funzionamento
Sempre alimentato / solo emergenza
Tipo Lampada
LED
lunghezza
156 mm
altezza
26 mm
larghezza
52 mm
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te