Prodotti /

Cod. Rexel
LLLEML6061
Cod. Produttore
LEML6061
Cod. EAN
8054521539220

Informazioni di prodotto

Kit di emergenza LED compatto e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (156x38x25mm)
  • Compatibilità con LED da 10 a 54V CC
  • Risparmio di tempo con autonomia predefinita di 1-3 ore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento continuo in emergenza garantito da batteria LiFePO4 6,4V 1,5Ah
  • Efficienza energetica e sicurezza migliorata
Kit di emergenza per LED 10-54V CC con autonomia 1/3h 156x38x25mm con batteria LiFePO4 6,4V 1,5Ah Descrizione del produttore: Kit di emergenza per LED 10-54V CC con autonomia 1/3h 156x38x25mm con batteria LiFePO4 6,4V 1,5Ah

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

altezza

25 mm

lunghezza

156 mm

Tipo Lampada

LED

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivo di monitoraggio

Altro

tensione nominale

220 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h