Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98660431
Cod. Produttore
98660431
Cod. EAN
8012952168457

Informazioni di prodotto

KIT EM 3H APPARECCHI INCASSO ACC.600
Kit di alimentazione per emergenza modello DS98660431, progettato per garantire continuità di alimentazione con durata batteria di 3 ore. Il kit è dotato di connettori per un facile collegamento e funziona con tensione AC/DC a 230 V. Le dimensioni compatte di 200 mm di lunghezza, 50 mm di larghezza e 60 mm di altezza, e un peso di 0,4 kg, lo rendono ideale per l’installazione a incasso in apparecchiature elettriche. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantisce un funzionamento sicuro e affidabile senza dispositivo di monitoraggio integrato. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Kit alimentazione EM

larghezza

50 mm

lunghezza

200 mm

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

Durata funzionamento nominale

3 ... 3 h

Produttore

Kit alimentazione emergenza 3h incasso apparecchi 230V