Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363915
Cod. Produttore
363915
Cod. EAN
8005543678947

Informazioni di prodotto

Il kit Classe 300EOS WN + Linea 3000 B offre soluzioni avanzate e versatili per impianti videocitofonici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida con staffa inclusa
  • Configurazione personalizzabile tramite menù e configuratori fisici
  • Compatibilità con connessione Wi-Fi o cavo Ethernet RJ45
  • Supporto per installazioni monofamiliari e bifamiliari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo vocale con assistente Alexa integrato
  • App Home + Security per gestione remota e sicurezza smart
  • Display touch da 5” e tasti capacitivi per un uso intuitivo
  • Risparmio energetico grazie a tecnologie a basso consumo

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono vivavoce Classe300X with Netatmo e pulsantiera LINEA 3000 in finitura nera. Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. E’ dotato di tasto fisico per apertura serratura e di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: comunicazione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. serrature aggiuntive, comando luci scale, intercom,). Sono presenti LED di segnalazione per : stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. E’ possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, smart home, routines, reminders etc. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche, ai comandi preferiti di videocitofonia, sicurezza e smart home (se presenti). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell’impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta Security di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Il dispositivo permette anche di realizzare e gestire soluzioni smart home sia filiari BUS SCS che Zigbee senza l’aggiunta di gateway dedicati. Installazione da parete con staffa incluse. Possibilità di connessione Wi-Fi o tramite cavo ethernet RJ45 utilizzando l’accessorio dedicato BT-344844. Pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama finitura nera, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.

Con funzione memoria

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Nero

diagonale schermo

127 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

5 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Supporto disponibile IFTTT

Angolo di apertura telecamera

110 GRADO

Videocamera regolabile manualmente

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 300EOS LINEA 3000

Produttore

Kit elettrico classe 300EOS WN con linea 3000 B per impianti industriali e civili