Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700106
Cod. Produttore
BIZ700106
Cod. EAN
3700420300991

Informazioni di prodotto

Kit di muratore progettato per facilitare il lavoro con efficienza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da trasportare e utilizzare grazie alla composizione compatta
  • Riduce i tempi di preparazione del cantiere
  • Strumenti resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un lavoro preciso e professionale
  • Contribuisce a un risparmio energetico grazie a installazioni ottimali
  • Materiali di qualità per risultati duraturi nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit di muratore completo, ideale per lavori di edilizia e ristrutturazione. Include strumenti essenziali per la lavorazione e la modellazione del materiale da costruzione, garantendo praticità e resistenza. La vaschetta in materiale robusto consente di contenere e miscelare malta e altri composti, mentre gli attrezzi con manico ergonomico assicurano precisione e comfort durante l’uso. Perfetto per professionisti e appassionati del fai-da-te che necessitano di un set affidabile e versatile per il lavoro quotidiano. Descrizione del produttore: Kit per edilizia composto da: 1 mazzetta 1,5 kg BIZ 700 075, 1 scalpello da muratore, 1 broccia da muratore, 1 trogolo.

imballaggio

Altro

numero totale di utensili

4

numero di scalpelli e bulini

2

numero di martelli

1

Produttore

Kit muratore completo 1,5 kg mazzetta scalpello broccia trogolo edilizia