Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790816
Cod. Produttore
BIZ790816

Informazioni di prodotto

Set di punte piatte per legno, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle diverse misure incluse
  • Risparmio di tempo con un kit completo di punte
  • Adatto a varie applicazioni su legno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nell’installazione degli impianti
  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Possibile risparmio energetico grazie a installazioni più precise

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit composto da 5 punte piatte per legno di diverse dimensioni, ideali per forature precise e pulite su superfici in legno. Le punte sono realizzate in acciaio resistente con tagliente affilato per garantire un taglio netto e una foratura accurata. La lunghezza di 152 mm permette un utilizzo versatile su vari spessori di materiale, rendendo questo set adatto sia per lavori di falegnameria che per applicazioni elettriche. Il design delle punte assicura una maggiore stabilità durante l'uso, facilitando operazioni di foratura efficaci e senza sforzo. Descrizione del produttore: Set di 5 punte piatte per il legno Ø 13/18/22/28/35 mm.

imballaggio

Scatola in plastica

sistema di registrazione

Supporto esagonale

numero totale di utensili

5

Materiale da taglio

Altro

Direzione di taglio

Destra

Numero di punte per il legno

5

diametro

13 ... 35 mm

Produttore

Set 5 punte piatte legno Ø13-35 mm per installazioni rapide e precise