Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1723/50
Cod. Produttore
1723/50
Cod. EAN
8021156058389

Informazioni di prodotto

Kit da incasso per pulsantiera che semplifica ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio a incasso
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Aspetto ordinato e integrato nelle superfici
  • Connessione stabile e gestione efficiente dei comandi
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit da incasso progettato per l’installazione di pulsantiere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e funzionale. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano, facilita il montaggio a incasso offrendo un aspetto ordinato e integrato nelle superfici. Questo kit è adatto per impianti elettrici che necessitano di un supporto affidabile per pulsanti, assicurando una connessione stabile e una gestione efficiente dei comandi.

profondità

45 mm

altezza

212 mm

larghezza

119 mm

tipo di montaggio

incasso

colore

nero

materiale

plastica

Produttore

KIT DA INCASSO PER PULSANTIERA