Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1054/9
Cod. Produttore
1054/9
Cod. EAN
8021156071906

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT CONTROLLO CARICHI RADIO P.
  • Tensione: 230 V
  • Potenza relè: 2000 W
  • Numero carichi: 8 priorità
  • Tipo relè: passo passo temporizzabile
  • Montaggio: barra DIN e incasso
  • Connettività: Radio Power
  • Serie: UR1054/9
Kit controllo carichi radio progettato per la gestione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Questo dispositivo consente di monitorare e regolare il consumo energetico, ottimizzando l'uso delle risorse e prevenendo sovraccarichi. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, garantisce affidabilità e precisione nel controllo dei carichi grazie alla tecnologia radio integrata, che facilita l’installazione e la comunicazione senza fili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rappresentando una soluzione avanzata per il controllo energetico moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit radio Controllo Carichi per la misura dei consumi dell'abitazione e la disattivazione di due carichi in caso di superamento della soglia di massimo consumo ammesso. Aggiungendo ulteriori moduli relè MTR2000ERP, è possibile aumentare il numero di carichi gestiti dal sistema.Soluzione ideale per aggiungere un sistema di controllo carichi senza necessità di intervenire sull'impianto elettrico o di lavori di muratura. É possibile rendere il sistema di controlo carichi connesso, tramite Yokis Hub (cod. 5454495), al fine di poter app YnO, è possibile godere delle seguenti funzioni aggiuntive: forzare l'attivazione/disattivazione dei singoli carichi, disabilitare la funzione di distacco dei carichi, associare scenari sia come evento scatenante che come azione, monitorare il consumo in tempo reale, modificare le priorita e le soglie di intervento, accedere alle statistiche dello storico dei consumi, e delle misure ad esse collegate. Il kit è composto da: - n. 1 cod 5454801 - Modulo per controllo carichi, sistema Radio Power, da barra DIN, per controllo carichi elettrici su 8 priorità - n. 2 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro

Produttore

Kit controllo carichi radio 2 relè 2000W installazione senza muratura