Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM43KIT104
Cod. Produttore
43KIT104
Cod. EAN
8023903397543

Informazioni di prodotto

KIT CON CENTRALE CONVENZIONALE 4 ZONE

Documentazione tecnica

24Kit con centrale convenzionale 4 zone art.43CPC004, un rivelatore ottico di fumo art.43RFU100 e un pulsante di allarme manuale art.43PAM000, una base con diodo per sensori convenzionali art. 43RBX001

tipo di montaggio

struttura

numero di gruppi di segnalazione

4

numero di uscite per dispositivi di segnalazione ottica

3

numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica

2

corrente assorbita

50

tensione d’esercizio

230 V

profondità

100 mm

altezza

290 mm

larghezza

340 mm

Produttore

Kit centrale convenzionale 4 zone 43CPC004 + rivelatore fumo 43RFU100 + pulsante 43PAM000 + base diodo 43RBX001