Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1783/858
Cod. Produttore
1783/858
Cod. EAN
8021156073290

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 2A
  • Protezione: IP44
  • Dimensioni: Standard
  • Serie: Alpha
  • Sistema: 2voice
  • Multiutenza: Callme
  • Tipo: Colonna secondaria
Kit colonna Alpha con due videocitofoni integrati e funzione callme, progettato per garantire una comunicazione efficiente e sicura negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per sistemi di controllo accessi e comunicazione interna, questo kit offre un design compatto e funzionale, facilitando l’installazione e l’uso quotidiano. La tecnologia avanzata integrata consente una gestione semplice e immediata delle chiamate e della sorveglianza, migliorando la sicurezza degli ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit colonna secondaria video, Alpha, con Callme multiutenza, sistema 2voice

Produttore

Kit colonna secondaria video Alpha Callme multiutenza sistema 2voice