Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1067/334
Cod. Produttore
1067/334
Cod. EAN
8021156034871

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1067
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Componenti kit: Inseritore + 3 chiavi
  • Colore inseritore: Nero

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit chiave ad alta sicurezza progettato per il controllo degli accessi in impianti antintrusione. Questo dispositivo consente un'attivazione semplice e immediata del sistema di allarme tramite chiave elettronica o di prossimità, garantendo un elevato livello di protezione e affidabilità. Dotato di indicatori LED che segnalano lo stato delle zone associate, permette di monitorare facilmente quali aree sono attivate o parzialmente attive. Il kit si integra perfettamente con centrali bus a 8/32 ingressi, offrendo la possibilità di attivazione totale o parziale dell’impianto. L'uso della chiave elettronica o di prossimità assicura un accesso controllato, riducendo i rischi di manomissione e facilitando la gestione degli utenti autorizzati. Ideale per soluzioni di sicurezza elettrica professionale, garantisce funzionalità avanzate di gestione e segnalazione dello stato dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il Kit chiave elettronica è composto da:- 1 Inseritore supplementare di colore nero cod. 1067/335 - 3 chiavi elettroniche cod. 1067/332

profondità

50

altezza

55

larghezza

65

con contatto

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Kit chiave elettronica alta sicurezza con inseritore nero per controllo accessi