Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1061/334
Cod. Produttore
1061/334
Cod. EAN
8021156034543

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1061
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: alta sicurezza
  • Contenuto kit: 1 inseritore + 3 chiavi
  • Colore inseritore: nero
  • Tipo chiavi: elettroniche
  • Applicazione: controllo accessi
Kit chiave ad alta sicurezza progettato per garantire protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e precisione nell’utilizzo. Questo kit è ideale per la gestione sicura degli accessi e il controllo degli impianti elettrici, offrendo una soluzione efficace per la sicurezza professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il Kit chiave elettronica ad alta sicurezza è composto da:- 1 Inseritore supplementare di colore nero cod. 1061/335 - 3 chiavi elettroniche cod. 1067/332

profondità

67

altezza

51

larghezza

57

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione elettronica

materiale

plastica

Produttore

Kit chiave elettronica alta sicurezza per impianti antifurto filari