Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9KQDSA54M
Cod. Produttore
C9KQDSA54M
Cod. EAN
8005543686706

Informazioni di prodotto

Kit Home Network per centralino

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit centralino Home Network 54 moduli, progettato per l’organizzazione e la distribuzione dei segnali di rete in ambito domestico. La struttura modulare consente un’installazione ordinata e funzionale, garantendo una gestione efficiente dei cavi e dei componenti di rete. Ideale per ambienti residenziali che richiedono una soluzione integrata per la connettività, assicura sicurezza e facilità di accesso per manutenzione e aggiornamenti. Realizzato con materiali resistenti, è compatibile con componenti standard per reti domestiche, offrendo un’ottima protezione e un’estetica curata. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit Home Network per centralino - quadro di appartamento 54 moduli. Il QDSA della Bticino viene realizzato unendo un apposito kit di componenti passivi di cablaggio strutturato con uno qualsiasi dei centralini della gamma Bticino (Linea Habita, Linea Space, FlatWall) a partire da 36 moduli DIN. I kit vengono montati su guida DIN, in modo rapido, flessibile e riconfigurabile. Il Kit è composto da:- N° 2 griglie metalliche da 18 cm installabili su guida DIN con apposite clip in dotazione;- N° 1 mini Pacth panel 4 posti;- N° 6 Connettori RJ45 cat.6 UTP da patch panel;- N° 4 patch cord cat.6 UTP da 50 cm;- N° 3 fascette in velcro da 70 cm;- N° 1 multipresa SLIM - 6 prese 2P+T - 10/16A.

Serie

BTNET

Produttore

Kit centralino home network 54 moduli per installazioni residenziali