› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110

Kit centralino home network 36 moduli per appartamento

Cod. Rexel BTIC9KQDSA36M
Cod. Produttore C9KQDSA36M
Cod. EAN 8005543686690

Informazioni principali

  • Moduli: 36 DIN
  • Patch panel: 4 posti
  • Connettori: 6 RJ45 Cat.6 UTP
  • Cavi patch: 4 Cat.6 UTP 50 cm
  • Presa: 2P+T 10/16A
  • Montaggio: su guida DIN
  • Fascette: 3 velcro 70 cm
  • Serie: BTNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

KIT centralino Home Network da 36 moduli, progettato per l’organizzazione e la gestione efficiente delle reti domestiche. Realizzato con materiali resistenti e dotato di supporti metallici per il montaggio modulare, garantisce una struttura robusta e sicura per l’alloggiamento dei componenti di rete. Il kit include cablaggi preinstallati e un design che facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando una distribuzione ordinata e funzionale delle connessioni elettriche e dati. Ideale per ambienti residenziali, consente di centralizzare e proteggere le infrastrutture di rete con un prodotto affidabile e di qualità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit Home Network per centralino - quadro di appartamento 36 moduli. Il QDSA della Bticino viene realizzato unendo un apposito kit di componenti passivi di cablaggio strutturato con uno qualsiasi dei centralini della gamma Bticino (Linea Habita, Linea Space, FlatWall) a partire da 36 moduli DIN. I kit vengono montati su guida DIN, in modo rapido, flessibile e riconfigurabile. Il Kit è composto da:- N° 1 griglia metallica da 12 cm installabile su guida DIN con apposite clip in dotazione;- N° 1 mini Pacth panel 4 posti;- N° 6 Connettori RJ45 cat.6 UTP da patch panel;- N° 4 patch cord cat.6 UTP da 50 cm;- N° 3 fascette in velcro da 70 cm;- N° 1 presa salvaspazio 2P+T - 10/16A.

Caratteristiche tecniche

Serie

BTNET

Kit centralino home network 36 moduli per appartamento