› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Kit cartelli divieto fumo per aspirazione ventilazione civile

Cod. Rexel VR13036
Cod. Produttore 0000013036
Cod. EAN 8010300130361

Informazioni principali

  • Serie: VR13036
  • Tipo: Kit cartelli
  • Uso: Divieto di fumo
  • Applicazione: Segnaletica sicurezza
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Protezione: Non indicata

Descrizione del prodotto

Kit cartelli rettangolari realizzati in plastica ABS di alta qualità, progettati per segnalare aree fumatori e divieti di fumo in ambienti interni. Ogni cartello è dotato di simboli chiari e testo di avviso per garantire una comunicazione efficace e immediata. Il materiale resistente e persistente assicura durata nel tempo anche in condizioni di utilizzo frequente. Ideale per ambienti di lavoro e locali pubblici, facilita il rispetto delle normative di sicurezza e la gestione degli spazi dedicati ai fumatori. Descrizione del produttore: Kit cartelli divieto di fumo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete

colore

Altro

larghezza

337 mm

Tipologia

Altro

altezza

251 mm

forma

Rettangolare

Spessore

35 mm

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

riflettente (colore luminescente)

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Divieto di fumo

Kit cartelli divieto fumo per aspirazione ventilazione civile