Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI393014D
Cod. Produttore
393014D
Cod. EAN
8005543621332

Informazioni di prodotto

kit campanello senza fili comfort

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: kit campanello senza fili - bianco comfort

tipo di montaggio

A parete

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

Wireless

profondità

35 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

DC

volume

75 DECIBEL

portata max.

100 m

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

batteria incorporata

tensione nominale

4,5 ... 4,5 V

Produttore

Kit campanello senza fili bianco comfort installazione facile casa ufficio