Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MP-048
Cod. Produttore
8K01MP-048
Cod. EAN
8050456094001

Informazioni di prodotto

Kit automazione ATS a 24 V per cancelli a battente, progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al kit completo e integrato
  • Risparmio di tempo con componenti preconfigurati
  • Compatibilità con sistema BUS per semplificare il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento silenzioso e affidabile
  • Consumo energetico ridotto a 24 V
  • Sicurezza garantita da fotocellule e lampeggiatore integrati
Descrizione del produttore: Kit automazione ATS a 24 V per cancelli a battente con anta fino a 3 m e peso fino a 400 kg, con due motori, quadro comando ZLX24MA, coppia di fotocellule DXR, scheda radiofrequenza a 433,92 MHz, lampeggiatore e trasmettitore TOP quadricanale.

Tipologia

A 2 battenti

larghezza max. del battente

3 mm

peso max. del battente

800 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

24 V

Produttore

Kit automazione telescopico 24V per cancelli battente 3m 400kg con fotocellule e radiofrequenza