Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI364231
Cod. Produttore
364231
Cod. EAN
8005543631089

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSE 100|LINEA 3000
  • Grado protezione: IP54
  • Grado robustezza: IK10
  • Installazione: parete/incasso
  • Pulsantiera: frontale in zama
  • Tasti: 3+4 a sfioramento
  • Illuminazione: LED bianco
  • Regolazione volume: suoneria con selettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit audio per impianto citofonico monofamiliare BTicino Classe 100 Linea 3000, progettato per la gestione di un posto interno e un posto esterno. Il sistema si basa su tecnologia bus a 2 fili che consente un’installazione semplice e senza modifiche all’impianto esistente. Il posto interno, di colore bianco, è dotato di tasti a sfioramento programmabili con indicatori LED per chiamata in arrivo, suoneria esclusa e regolazione volume. Il posto esterno, realizzato in alluminio di colore grigio, si monta a parete ed è dotato di microfono, altoparlante, pulsante di chiamata con retroilluminazione e sensore di luminosità per la retroilluminazione notturna. Il sistema prevede la possibilità di apertura serratura elettrica tramite pulsante locale e supporta la configurazione delle funzioni tramite appositi configuratori. L’installazione è consigliata a un’altezza di 160-165 cm per il posto esterno e 90-130 cm per il posto interno. Il kit è ideale per sostituire impianti a campanello esistenti con un sistema citofonico moderno, affidabile e di facile utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit audio monofamiliare con citofono Classe 100A16M e pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

tecnica di installazione

Sistema bus

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

16

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 100 LINEA 3000

Produttore

Kit audio monofamiliare Classe 100A16M per installazione civile

€ 260,96 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info