›

KIT AUDIO LINEA2000 + 4XC100A

Cod. Rexel BTI343080
Cod. Produttore 343080
Cod. EAN 8005543818558

Informazioni principali

  • Serie: CLASSE 100|LINEA 2000
  • Grado protezione: IP54
  • Grado robustezza: IK07
  • Elettroserratura: 18V 4A impulsivi
  • Pulsantiera: 4 pulsanti chiamata
  • Citofoni: 3 tasti a sfioramento
  • Illuminazione: LED verdi
  • Installazione: da parete o tavolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit audio 2 Fili con 4 citofoni Classe 100A16M e pulsantiera Linea 2000 con 4 pulsanti di chiamata per installazione da parete. Frontale in alluminio. Illuminazione del cartellino portanome con LED verdi. Grado di protezione IP54. Grado di robustezza IK07. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ e S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK07. I citofoni sono dotati di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettro serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

169 mm

altezza piastra frontale

102 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Plastica

Serie

CLASSE 100 LINEA 2000

KIT AUDIO LINEA2000 + 4XC100A