Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1183/602
Cod. Produttore
1183/602
Cod. EAN
8021156057252

Informazioni di prodotto

  • Serie: 2voice
  • Citofoni: 2 cornetta
  • Alimentatore: cod. 1083/20A
  • Posto esterno: 1 modulo incasso
  • Pulsantiera: Sinthesi S2
  • Tipo sistema: Audio
  • Applicazione: Bifamiliare
  • Kit completo:
Kit bifamiliare audio MIRO 2Voice, progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile in impianti elettrici residenziali. Questo kit è ideale per installazioni che richiedono un sistema audio efficiente e di facile utilizzo, offrendo funzionalità avanzate per la gestione delle chiamate e l'interazione tra unità interne ed esterne. La sua struttura è studiata per assicurare durata e resistenza, integrandosi perfettamente in ambienti domestici grazie a un design compatto e discreto. Adatto per impianti elettrici moderni, contribuisce a migliorare la sicurezza e la comodità della casa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit bifamiliare audio con pulsantiera Sinthesi S2 e citofoni Mìro, sistema 2voiceIl kit è composto da: - n° 2 cod. 1183/5 citofono Mìro cornetta - n° 1 cod. 1083/20A alimentatore - n° 1 cod. 1083/74 posto esterno audio con cornice e scatola incasso ad 1 modulo

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

2

colore della stazione porta

grigio

colore del telefono interno

bianco

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Kit bifamiliare audio Sinthesi S2 citofoni Mìro 2voice installazione incasso