Prodotti / Illuminazione /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MB-017
Cod. Produttore
8K01MB-017
Cod. EAN
8050456086457

Informazioni di prodotto

Il kit articolato per cancelli a battente garantisce prestazioni elevate e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con sistemi a 24V per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporta ante fino a 4 m e 400 kg per una maggiore versatilità
  • Efficienza energetica con comando a basso consumo
  • Funzionamento affidabile e silenzioso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lunghezza max. anta 4 m - Peso max. anta 400 kg

Tipologia

A 2 battenti

larghezza max. del battente

4 mm

peso max. del battente

800 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

24 V

Produttore

KIT articolazione Ferni 4 metri 24V con encoder per ante fino 400 kg uso industriale