Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095778783
Cod. Produttore
095778783
Cod. EAN
8054684023338

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit anta vano, altezza 1390 mm, altezza vano 1340 mm
Descrizione del produttore: Fornito completo di semicerniere lato anta, guarnizioni di tenuta e serratura a leva cifratura Y21.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1390 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Produttore

DKC

Kit ante vano per Serie GRAFI 7 altezza 1390 mm con semicerniere guarnizioni serratura leva Y21