Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095778726
Cod. Produttore
095778726
Cod. EAN
8054684023307

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit anta vano, altezza 490 mm, altezza vano 433 mm
Descrizione del produttore: Fornito completo di semicerniere lato anta, guarnizioni di tenuta e serratura a leva cifratura Y21.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

490 mm

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

Produttore

DKC

Kit anta vano GRAFI 7 altezza 490 mm con semicerniere guarnizioni serratura leva Y21 per armadi tecnici