Descrizione del prodotto
Kit adattatore spina standard tedesca con luce di emergenza integrata. In caso di interruzione di corrente, la luce di emergenza si accende automaticamente e può essere rimossa per essere portata con sé fino al ripristino dell'alimentazione. Realizzato con corpo in poliammide 6 e lente in policarbonato, garantisce resistenza e sicurezza. Il dispositivo è conforme alle normative EN 60598-1 e EN 60598-2-12, con protezione IP20 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. Funziona a 250 V con un assorbimento di 10 mA e offre un'autonomia della batteria superiore a 4 ore. Adatto per ambienti con temperature da -5 °C a +35 °C. Facile da pulire con panno, evitando sostanze aggressive.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: kit BE - adattatore spina standard tedesca e luce emergenza di colore bianco